{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo B 3 V | |
Quality Dress | SE3,6 | |
Tipo | SE3 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1.5 Ah | |
Tensión de batería | 3.6 V | |
Par de giro máximo blando | 4.5 Nm | |
Par de giro máximo duro | 6.5 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Portaherramientas | E 6,3 | |
Forma constructiva | Destornilladorde barra | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 3 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 6 mm | |
Peso | 0.6 kg | |
Empleo típico | Light | |
adecuado para material | Madera; Acero | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 070220 SE3 | |
Número del fabricante | 4935413165 |