{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | ABS 18 Q AS | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo blando | 38 Nm | |
Par de giro máximo duro | 60 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2,000 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 50 mm | |
Peso | 1.7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18 V, 2 marchas | |
USP2 | Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte |
Número de artículo | 070205 7113246H1 |