• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste, Capacidad de medición máxima: 3X25mm

Número de artículo: 022000 3X25
Establecer precio 3 Unidad (28.23 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición máxima (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 022000 3X25
EAN / GTIN 2050002063181

Descripción

Ejecución:

La calibración es un componente esencial en el control de la calidad. Las concesiones en este ámbito pueden llegar a ser costosas rápidamente: por ejemplo, en la mayoría de los casos la responsabilidad por productos defectuosos recae en el fabricante. Con nosotros como socio para la calibración de sus herramientas de medición y prueba, puede sentirse seguro: nos encargamos del proceso completo, de un transporte seguro y una calibración y recalibración que cumple con los estándares. Por supuesto, tenemos en cuenta todos los reglamentos y normas y los estándares de su empresa.

Desde agosto de 2021, ofrecemos la máxima precisión y calidad en nuestro nuevo laboratorio de calibración de la delegación de Núremberg. Con la empresa Trescal hemos incorporado los servicios de calibración líderes en todo el mundo.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA (ISO)
Los certificados de calibración de fábrica son una alternativa económica a los certificados de calibración DAkkS. A diferencia de la calibración DAkkS, la calibración de fábrica solo se puede basar en el patrón de fábrica y no en la norma nacional. El resultado es que la calibración de fábrica puede no ser reconocida internacionalmente por todos los usuarios. Todos los laboratorios de Trescal cumplen con los estándares según DIN EN ISO/IEC 17025. De esta forma se garantiza la conformidad de las calibraciones y las muestras. Trescal establece también los mismos estándares en una calibración de fábrica que en una calibración DAkkS.
Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Ventaja:

  • Económico
  • Rápido
  • Trazabilidad indirecta a la norma nacional garantizada

Recomendación:

Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.
Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

El servicio de calibración solo se puede solicitar en algunos artículos correspondientes.
El servicio de calibración disponible para cada artículo se indica en los artículos que se pueden calibrar.

Para la calibración de un micrómetro para exteriores, incluida la medida de ajuste, utilice la calibración B2 n.° 022040 o 022050.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.