• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 50-300mm

Número de artículo: 020480 50-300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 50 mm - 300 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 020480 50-300
EAN / GTIN 2050002054882

Descripción

Ejecución:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Recomendación:

Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.