Cuchillos de seguridad de Martor: cortar con más seguridad

Ahora ya disponibles en nuestro catálogo los cuchillos de seguridad y herramientas de MARTOR.

Desde hace 40 años, MARTOR es un fabricante líder en cuchillos de seguridad. En 1976 se presentó al mercado el primer cuchillo con certificado TÜV. Con los productos certificados por GS, Martor está estableciendo estándares para la seguridad en los trabajos de corte.

Con hoja oculta y cabeza de hoja 2 en 1, retracción completa de forma automática de la hoja y con un cambio seguro y sencillo de la misma.

Para MARTOR es importante el diseño moderno y la ergonomía de sus productos. Sus cuchillos de seguridad suponen una prevención para evitar accidentes con los que podrá proteger a su personal.

Resumen Cuchillos de Seguridad

MARTOR SECUMAX: Máxima seguridad gracias a su hoja oculta (VLK)

Para todos los materiales de corte usuales, ya sea lámina, flejes de plástico, cinta adhesiva, cartón de dos capas o tela de saco.

MARTOR SECUPRO: Retracción completa de forma automática de la hoja (VK)

La herramienta de corte inteligente:
Cuando la hoja termina de cortar el material, esta se retira automáticamente en el mango, sin necesidad de hacer nada.

MARTOR SECUNORM: Retracción automática de la hoja (AK)

Pulgares arriba para una gran seguridad. Tan pronto empiece a cortar, retire su dedo pulgar del deslizador, así la hoja después del corte desaparecerá hacia el mango.

El cuchillo de seguridad MARTOR SECUMAX 350 (nº. artículo 842010 ) ha ganado múltiples premios y ofrece un máximo confort y seguridad en el corte.

  1. Con cabeza de hoja 2 en 1 para cortar y ranurar
  2. Mango ergonómico de plástico reforzado con fibra de vidrio
  3. Cabeza de hoja de recambio en el mango
  4. Agujero de cordón para el transporte
  5. Punta redondeada para una mejor introducción en el material
  6. Hoja oculta para una máxima protección
  7. Diseño ergonómico para diestros y zurdos

Tipos de corte

Corte de láminas

Los pallets están generalmente revestidos por cinta de embalaje y film retráctil. Para poder retirarlos es necesario utilizar herramientas de corte que quiten correctamente este material sin dañar lo que hay en el interior. Para ello, Martor pone a disposición cuchillos especialmente diseñados que cuentan con una punta redondeada para poder introducirla en el material y cortarlo mejor.

Corte de ventana

Para mantener la integridad de la caja de transporte se recomienda un corte de ventana. Para ello no es necesario abrir la caja en la parte superior, sino que se realiza de forma lateral. Por esa abertura se podrá sacar el contenido del interior de la caja.

Corte de flejes de plástico

Los flejes de plástico se utilizan para reforzar las cajas que contienen cargas pesadas. Probablemente se podrá encontrar con flejes de distinto tipo. Se recomienda cortarlo en ángulo de 45º.

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra