{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Atributo del nombre de producto | para anchura de estantería 2700 mm | |
Rejilla altura | 2,500 mm | |
Adecuado para anchura de panel de estantería | 2,700 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería para palés | |
Tipo de producto | Pared posterior de rejilla |
Número de artículo |
992542 2500
Copiar |
|
Número del fabricante |
6690922
Copiar |
|
Fabricante | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |