{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 40 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Capacidad de carga por estante | 100 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 990475 1000X400 | |
Número del fabricante | 145510 |