Carcasa de monitor TFT 1

Número de artículo: 948401 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clase de protección IP: IP 41

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clase de protección IP IP 41
Altura 600 mm
Anchura 750 mm
Profundidad abajo 275 mm
Profundidad arriba 200 mm
Carcasa del monitor altura útil 460 mm
Carcasa del monitor anchura útil 690 mm
Carcasa de monitor profundidad útil abajo 230 mm
Carcasa de monitor profundidad útil arriba 150 mm
Peso 21 kg
Tipo de producto Carcasa del monitor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 948401 1
EAN / GTIN 4062406074630
Número del fabricante 948401 1

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana, cerrable, con estante fijo. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas levadizas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra