Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico 2

Número de artículo: 949050 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura delante 1,850 mm
Altura detrás 2,000 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 500 mm
Altura útil por departamento ropa 1,240 mm
Anchura útil por departamento ropa 240 mm
Profundidad útil por departamento ropa 475 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada 420 mm - 480 mm
Anchura útil por percha (casco integral) 240 mm - 280 mm
Profundidad útil por percha 250 mm
Anchura estante 295 mm
Profundidad de estante 250 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos retraídos 1
Número de barras para ropa 1
adecuado para casco integral
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Zócalo con panel de la base
Cubierta inclinada
Ranura de ventilación panel posterior no
Ranura de ventilación puerta no
Panel de base extraíble
Barnizado especial posible
Letrero para el nombre
Peso 49.8 kg
Modelo cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949050 2
EAN / GTIN 4062406073152
Número del fabricante 949050 2

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una cubierta inclinada, patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).
Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Los armarios se entregan completamente montados.
  • En cuanto a candados para cierres para candado, véase el catálogo volumen 2 Herramientas de mano y de medición n.º 085822085890, así como cierre con candado DOM n.º 085812; 085814. N.° 085816 tam. 45.
  • Adecuado para sistemas de cerradura.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra