Armario de almacenamiento Con puertas plegables de chapa maciza 45

Número de artículo: 944111 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajas transparentes precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2,000 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 275 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 11
Peso 72.5 kg
Tipo de producto Armario de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 944111 45
EAN / GTIN 4062406073428
Número del fabricante 944111 45

Descripción

Ejecución:

Armario de almacenamiento equipado en 30×11G.
Cajas transparentes de plástico ABS para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando las cajas transparentes. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.
Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Cantidad cajas transparentes (A×P×H): 12 uds. 80 × 63 × 70 mm; 15 uds. 100 × 97 × 108 mm; 12 uds. 128 × 128 × 133 mm; 6 uds. 175 × 140 × 160 mm

Volumen de suministro:

Armario, incluidas cajas transparentes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra