Dispositivo auxiliar de soldadura conmutable QHCSS

Número de artículo: 085957 QHCSS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 400 N
Altura 95 mm
Longitud 111 mm
Anchura 29 mm
resistencia máxima a altas temperaturas 180 °C
Peso 0.7 kg
Tipo de producto Imán angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085957 QHCSS
EAN / GTIN 5012095618072
Número del fabricante QHCSS

Descripción

Ejecución:

Mantenimiento de piezas de trabajo en ángulos de 45° y 90°. Resistente a temperaturas de máx. 180 °C. Ideal para tubos redondos y cuadrados, así como para material angular y plano.