{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 764CC | |
Anchura de ranura en T | 14 mm | |
Tornillo de fijación G | M12 | |
Altura de sujeción h-H | 6 mm - 68 mm | |
Fuerza de sujeción | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Recorrido de regulación V | 13 mm - 110 mm | |
Ancho de llave SW | 8 mm | |
con elemento de altura | no | |
Tornillo de fijación G1 | M16 | |
Tipo de producto | Tensor de fuerza |
Número de artículo | 370091 1 | |
EAN / GTIN | 4020772004644 | |
Número del fabricante | 556186 |