Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de bocas prismáticas, Para tipo: 120

Número de artículo: 360148 120

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción B - A 3.6 mm - 25 mm
Altura de apoyo C 57 mm
D 15 mm
⌀ de sujeción 90° 8 mm - 22 mm
⌀ de sujeción 120° 8 mm - 26 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360148 120
EAN / GTIN 4045197801920
Número del fabricante 360148 120

Descripción

Material:

Acero para herramientas templado, nitrurado de corta duración.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra