{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 14,8 mm | |
Longitud de filo Lc | 155 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 172 mm | |
Longitud total L | 271 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Article number | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Manufacturer number | 162800 21 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bridge reamer 21 mm
on request
In stock
26 pieces in stock
140,83 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in 1-2 weeks
0 pieces in stock
138,51 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in 4-6 weeks
0 pieces in stock
301,86 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in 4-6 weeks
0 pieces in stock
286,65 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in 3-4 weeks
0 pieces in stock
113,72 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 271 | 232 | 160 | 160 | 201 |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 311 | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 155 | 62 | 25 | 25 | 100 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |