Bazinis stelažas su ilgomis lentynomis 1981/1536 mm

Prekės Nr.: 990870 1981/1536
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentyno plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės storis: 16
  • Reguliuojamas aukštis kas: 38
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plokštelės storis 16 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 38 mm
    Montavimas Įstatoma lentyna
    Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
    Aukštis 1 981 mm
    Plotis 1 536 mm
    Gylis 773 mm
    Lentynos aukštis 1 981 mm
    Lentynų plotis 1 536 mm
    Lentynos gylis 773 mm
    Lentynos plotis = konstrukcinis matmuo 1 536 mm
    Lentynos plotis 1 536 mm
    Lentynos gylis 773 mm
    Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius 4
    Lentynos apkrova 640 kg
    Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
    Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Stelažas su ilgomis lentynomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990870 1981/1536
    EAN / GTIN 4004514224507
    Gamintojo numeris 18262-N

    Aprašymas

    Modelis:

    Su lentynomis iš 16 mm storio OSB plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 38 mm. Lengvas surinkimas be jokių varžtų, tiesiog sujungiant profilius per kiaurymes. Maksimali lentynos apkrova: iki 720 kg, maksimali stelažo sekcijos apkrova: iki 3200 kg.

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    bazinis stelažas: nominalusis matmuo = išorinis matmuo mm
    visas rėmo gylis: nominalusis matmuo = išorinis matmuo mm

    Paskirtis:

    Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių. Itin paprasta sumontuoti ir naudotis.

    Spalva:

    Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 100 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
    • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį