{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės storis | 16 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 38 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
Aukštis | 3 048 mm | |
Plotis | 1 841 mm | |
Gylis | 773 mm | |
Lentynos aukštis | 3 048 mm | |
Lentynų plotis | 1 841 mm | |
Lentynos gylis | 773 mm | |
Lentynos plotis = konstrukcinis matmuo | 1 841 mm | |
Lentynos plotis | 1 841 mm | |
Lentynos gylis | 773 mm | |
Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius | 4 | |
Lentynos apkrova | 720 kg | |
Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė | |
Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
Produkto numeris | 990870 3048/1841 | |
EAN / GTIN | 4004514224866 | |
Gamintojo numeris | 18307-N |