CNMG 160612 HB7010-1

Prekės Nr.: 250170 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160612
    Kampo spindulys 1,2 mm
    Kietlydinys HB7010-1
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis SM
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 8 mm
    Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250170 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197779649
    Gamintojo numeris 250170 HB7010-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį