{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 56×24 | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Naudingas plotis | 1 400 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Naudingasis plotis G | 56 | |
Naudingasis gylis G | 24 | |
Montavimo aukštis | 90 mm | |
Bendra keliamoji galia | 200 kg | |
Paskirtis | Containereinrichtung | |
Svoris | 50 kg | |
Produkto rūšis | Ištraukiama lentyna |
Produkto numeris | 998265 90 | |
EAN / GTIN | 4067263136064 | |
Gamintojo numeris | 998265 90 |