{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Gylis | 38 mm | |
Priekio aukštis | 225 mm | |
Naud. aukštis | 200 mm | |
Naudingas plotis | 650 mm | |
Naudingasis plotis G | 26 | |
Sulankstomas kampas | 180 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Paskirtis | Konteinerių įranga; Stelažas su stalčiais | |
Svoris | 3 kg | |
Produkto rūšis | Priekinis dangtis |
Produkto numeris | 998250 225 | |
EAN / GTIN | 4067263107934 | |
Gamintojo numeris | 998250 225 |