{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 300 mm | |
⌀ per gembinį laikiklį | 30 mm | |
Gembinių laikiklių skaičius | 7 | |
Keliamoji galia per traversą | 50 kg | |
Bendra keliamoji galia | 200 kg | |
Svoris | 25 kg | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Gamintojo numeris | 998164 7 |