Apvalus eismo veidrodis 60

Prekės Nr.: 994454 60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

60 cm
Stebėjimo atstumas 0 m - 15 m
Produkto rūšis Apsauginis veidrodis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994454 60
EAN / GTIN 8720598312270
Gamintojo numeris 320-100

Aprašymas

Modelis:

Užtikrina geresnį matomumą pavojingose sankryžose ar painiose pramonės įmonėse. Sumažinkite nelaimingų atsitikimų riziką. Pagaminta iš smūgiams atsparaus akrilo stiklo.
Naudojamas siekiant užtikrinti didesnį eismo dalyvių saugumą. Smūgiams atsparus poliesterio rėmas su atspindinčia raudona ir balta 3M plėvele.

Paskirtis:

Skirta darbui patalpose ir lauke.

Tiekiama:

Su 1 montavimo laikikliu 48−90 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį