Modelis:
Lentynos kojelės apsauga RackGuard™ saugo nuo smūgių iš šonų ir priekio, taip pat nuo įbrėžimų, galinčių atsirasti transportuojant. Smūgio energija nukreipiama į kojelės apačią ir taip sumažinama pažeidimų rizika bei išlaikomas lentynų stabilumas. Guminiai kilimėliai užtikrina lentynų kojelių stabilumą. Korio struktūra slopina smūgius. Maksimali smūgio energija, kai kampas yra 90°: 1000 džaulių. Smūginė zona 0 – 600 mm. Deformacija esant maksimaliai energijai: 20 mm. 20 mm Didelis atsparumas oro sąlygoms ir spalvoms.
Standartas:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Tinka:
Schulte padėklų stelažas rėmo profilis S625-A18. Stovo plotis 100 mm. Padėklų stelažai Nr.
991212 dydis 4000, 4500, 5000; Nr.
991217 dydis 4000, 4500, 5000; Nr.
991222 visų dydžių; Nr.
991227 visų dydžių.
Pastaba:
Taip pat galime pasiūlyti lentynos kojų apsaugas ir kitoms lentynoms.