Ant sienos tvirtinamas juostinis laikiklis, metalinis, su diržo juosta juodas Y/B

Prekės Nr.: 994325 Y/B
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas RS-GUIDESYSTEMS plokštelė ženklui prie sienos tvirtinti
Aukštis 120 mm
Plotis 100 mm
Gylis 75 mm
Diržo ilgis 4 000 mm
Diržo juostos plotis 50 mm
juostos spalva geltona / juoda
Svoris 0,7 kg
Produkto rūšis Atitvėrimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994325 Y/B
EAN / GTIN 4251021114320
Gamintojo numeris GLW 25-J/17-4.0

Aprašymas

Modelis:

Sieninis diržų laikiklis pagamintas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Tvirtinama prisukant prie sienos, be tvirtinimo medžiagos. 2 šoniniai diržų laikikliai diržo galinėms dalims.

Paskirtis:

Naudoti patalpose ir lauke.

Pastaba:

Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį