{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | RS-GUIDESYSTEMS juostinis barjerinis stulpas | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Grindų lėkštelės aukštis | 20 mm | |
Grindų lėkštelės ⌀ | 350 mm | |
Diržo ilgis | 10 000 mm | |
Diržo juostos plotis | 50 mm | |
juostos spalva | geltona / juoda | |
Svoris | 11 kg | |
Produkto rūšis | Atitvėrimo bokšteliai |
Produkto numeris | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Gamintojo numeris | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |