Barjeriniai bokšteliai (2 vienetai), su diržu geltonas Y/B

Prekės Nr.: 994302 Y/B
Rinkinio kaina 2 vnt. (137,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas RS-GUIDESYSTEMS juostinis barjerinis stulpas
    Aukštis 1 000 mm
    Grindų lėkštelės aukštis 80 mm
    Grindų lėkštelės ⌀ 410 mm
    Diržo ilgis 4 000 mm
    Diržo juostos plotis 50 mm
    juostos spalva geltona / juoda
    Svoris 8 kg
    Produkto rūšis Atitvėrimo bokšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 994302 Y/B
    EAN / GTIN 4251021100910
    Gamintojo numeris GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

    Aprašymas

    Modelis:

    Barjerinį bokštelį galima naudoti tiek lauke, tiek ir patalpose. Dviejų dalių konstrukciją lengva surinkti ir išardyti, todėl užtikrinamas greitas ir lengvas naudojimas. Bokštelio vamzdis ir grindų lėkštelė iš plastiko. Grindų lėkštelė pagaminta iš ekologiškos kompozicinės medžiagos, 100% perdirbama medžiaga.

    Paskirtis:

    Naudoti patalpose ir lauke.

    Tiekiama:

    Rinkinyje po 2 vnt. įsk. diržo juostą.

    Pastaba:

    Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį