Apsauginis kampas 2

Prekės Nr.: 994273 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 400 mm
Ilgis 180 mm
Plotis 180 mm
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Apsauginis kampas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994273 2
EAN / GTIN 4260214934317
Gamintojo numeris 350010

Aprašymas

Modelis:

Lengvai sumontuojama 3 mm profiliuoto plieno sistema. Dėl patogaus montavimo ir didelės ilgių įvairovės ši sistema yra labai universali.
Apsauginės juostos įstatomos į apsauginių kampų laikiklius, kiekvieno laikiklio ilgio reguliavimo ribos 50 mm.
Apsauginiai kampai iš 5 mm lakštinio plieno.
Apsaugos sistemos 1 apsauginis kampas 90° išlinkimui.

Tiekiama:

Su inkariniu varžtu tvirtinimui prie grindų.

Spalva:

Cinko geltonumo RAL 1018, dažyta milteliniu būdu, su juodais įspėjančiais ženklais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį