Barjerinė juosta, Ilgis: 800mm

Prekės Nr.: 994270 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 100 mm
Ilgis 800 mm
Sienelės storis 3 mm
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Apsauginis kampas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994270 800
EAN / GTIN 4260214934188
Gamintojo numeris 350800

Aprašymas

Modelis:

Lengvai sumontuojama 3 mm profiliuoto plieno sistema. Dėl patogaus montavimo ir didelės ilgių įvairovės ši sistema yra labai universali.
Lengvai sumontuojama 3 mm profiliuoto plieno sistema. Dėl patogaus montavimo ir didelės ilgių įvairovės ši sistema yra labai universali.

Spalva:

Cinko geltonumo RAL 1018, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį