Apsauginis rėmas 1500 mm

Prekės Nr.: 994258 1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 000 mm
Sienelės storis 2 mm
Vamzdžio ⌀ 42 mm
Svoris 10 kg
Produkto rūšis Apsauginis rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994258 1500
EAN / GTIN 4260214931767
Gamintojo numeris 310150GC

Aprašymas

Modelis:

Darbiniams keliams bei pavojingoms zonoms patalpose apsaugoti ir apriboti. Tvirtas plieninis fasoninis vamzdis.

Tiekiama:

Su inkarinėmis mūrvinėmis, naudojamomis montuoti prie grindų.

Spalva:

Cinko geltonumo RAL 1018 spalva dažyta milteliniu būdu su juodomis įspėjamosiomis juostomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį