Barjerinis stulpelis 159 mm

Prekės Nr.: 994250 159
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersmuo (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 200 mm
Sienelės storis 4,5 mm
Svoris 24 kg
Produkto rūšis Stulpelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994250 159
EAN / GTIN 4260214931668
Gamintojo numeris 301202

Aprašymas

Modelis:

Tvirti plieniniai stulpeliai skirti naudoti patalpose inventoriui apsaugoti ir kaip privažiavimo apsauga. Stulpeliai tinka tvirtinti prie betoninio pagrindo.

Tiekiama:

Su inkarinėmis mūrvinėmis, naudojamomis montuoti prie grindų.

Spalva:

Cinko geltonumo RAL 1018 spalva dažyta milteliniu būdu su juodomis įspėjamosiomis juostomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį