Apdailos ramstis 2200 mm

Prekės Nr.: 994137 2200
2200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 2 200 mm
    Paskirtis Perforuota skiriamoji sienelė
    Produkto rūšis Ramstis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 994137 2200
    EAN / GTIN 4260214934171
    Gamintojo numeris 1279

    Aprašymas

    Modelis:

    Modeliuojama universali sistema įmonei ir sandėliui, galima greitai patiems surinkti užkardas, sieneles, suskirstyti erdves. Pagal modulinės sistemos principą galima atskirus elementus jungti kaip tik nori. 40x40x3,8 mm tinklelis su 30 mm profilio rėmu atitinka aukščiausius kokybės ir skaidrumo reikalavimus. Taip pat gali būti iš lakštinio plieno ir akrilinio stiklo.

    Tiekiama:

    Su tvirtinimo elementais (tik Nr. 994130).

    Spalva:

    Spalvą galima pasirinkti šviesiai pilką RAL 7035 (standartinę), ryškiai mėlyną RAL 5005, ultramarino mėlyną RAL 5002, briliantinę mėlyną RAL 5007, genicijono mėlynumą spalvą RAL 5010, žydrą RAL 5012, turkio mėlyną RAL 5018, dulkių pilkumo RAL 7037, dažyta milteliniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį