Skiriamoji sienelė iš akrilo ir lakšto 1000 mm

Prekės Nr.: 994102 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 2 200 mm
Plotis 1 000 mm
Produkto rūšis Grotelių pertvarų sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994102 1000
EAN / GTIN 4260214933778
Gamintojo numeris 9210/7

Aprašymas

Modelis:

Modeliuojama universali sistema įmonei ir sandėliui, galima greitai patiems surinkti užkardas, sieneles, suskirstyti erdves. Pagal modulinės sistemos principą galima atskirus elementus jungti kaip tik nori. 40x40x3,8 mm tinklelis su 30 mm profilio rėmu atitinka aukščiausius kokybės ir skaidrumo reikalavimus. Taip pat galima įsigyti modelius iš lakštinio plieno ir akrilinio stiklo.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais (tik Nr. 994130).

Spalva:

Spalvą galima pasirinkti šviesiai pilką RAL 7035 (standartinę), ryškiai mėlyną RAL 5005, ultramarino mėlyną RAL 5002, briliantinę mėlyną RAL 5007, genicijono mėlynumą spalvą RAL 5010, žydrą RAL 5012, turkio mėlyną RAL 5018, dulkių pilkumo RAL 7037, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį