Bazinis sunkių daiktų stelažas su 2 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna 2000 mm

Prekės Nr.: 993401 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 1 000
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 4 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 2 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 1 000 kg
    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 4 000 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 1 120 mm
    Gylis 1 370 mm
    Naud. aukštis 1 890 mm
    Naudingas plotis 920 mm
    Naudingasis gylis 1 350 mm
    Naudingasis ištraukiamos lentynos aukštis 35 mm
    Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis 830 mm
    Naudingasis ištraukiamos lentynos gylis 1 200 mm
    100 % ištraukiamų lentynų skaičius 3
    Ištraukiamos lentynos keliamoji galia 1 000 kg
    Viršutinės perdangos keliamoji galia 500 kg
    Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos) 4 000 kg
    Padėklų sandėliavimas Padėklų išilginis sandėliavimas
    Produkto rūšis Sunkių daiktų stelažas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 993401 2000
    EAN / GTIN 4062406097967
    Gamintojo numeris 993401 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su 3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu.
    Su uždarymo strypu (išsitraukimo fiksatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (4 dalių).

    Spalva:

    Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.
    • Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310993316.
    • Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm2, paskirstyta apkrova kiekvienam m2 3290 kg/m2.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį