{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 500 mm | |
Plotis | 1 420 mm | |
Gylis | 80 mm | |
tinka lentynoms, kurių aukštis | 2 500 mm | |
tinka stelažams, kurių naudingasis plotis | 1 320 mm | |
Durelių priekis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Produkto rūšis | Varstomos durys |
Produkto numeris | 993331 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097950 | |
Gamintojo numeris | 993331 2500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |