{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 375 mm | |
Plotis | 1 321 mm | |
Gylis | 2 mm | |
tinka lentynoms, kurių aukštis | 2 500 mm | |
tinka stelažams, kurių gylis | 1 370 mm | |
Paskirtis | Sunkių daiktų stelažas | |
Produkto rūšis | Šoninė sienelė |
Produkto numeris | 993260 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522030 | |
Gamintojo numeris | 993260 2500 |