{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 1 000 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 300 mm | |
Plotis | 1 320 mm | |
Gylis | 900 mm | |
Naud. aukštis | 35 mm | |
Naudingas plotis | 1 240 mm | |
Naudingasis gylis | 800 mm | |
Ištraukiamos lentynos įstatymo aukštis | 300 mm | |
Lentynos ištraukimo ilgis | 100 % | |
kai sekcijos naudingasis plotis | 1 320 mm | |
Ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 1 000 kg | |
Paskirtis | Sunkių daiktų stelažas | |
Produkto rūšis | Ištraukiama lentyna |
Produkto numeris | 993111 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097912 | |
Gamintojo numeris | 993111 100 |