Ištraukiama lentyna stelažui, Naudingasis gylis 1350 mm, Lentynos ištraukimo ilgis: 70%

Prekės Nr.: 993101 70
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynos ištraukimo ilgis (%) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 1 000
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 1 000 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 300 mm
Plotis 920 mm
Gylis 1 300 mm
Naud. aukštis 35 mm
Naudingas plotis 830 mm
Naudingasis gylis 1 200 mm
Ištraukiamos lentynos įstatymo aukštis 300 mm
Lentynos ištraukimo ilgis 70 %
kai sekcijos naudingasis plotis 920 mm
Ištraukiamos lentynos keliamoji galia 1 000 kg
Paskirtis Sunkių daiktų stelažas
Produkto rūšis Ištraukiama lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 993101 70
EAN / GTIN 4062406097486
Gamintojo numeris 993101 70

Aprašymas

Modelis:

Ištraukiama lentynasu užlenktu kraštu iš 3-jų pusių (35 mm aukščio) ir patogia stumiama rankena. Galima montuoti kas 50 mm. Ištraukiamą padėklą galima sumontuoti ir už varstomų durų. Ištraukimo blokatorius - ištraukiamas padėklas įvažiuoja į bėgelį. Papildomai užraktas šonuose - kaiščiai bėgeliuose. Šis fiksatorius suveikia, kai padėklai įstumiami. Užraktas paprastai atrakinamas patraukus rankeną (valdymas viena ranka). Pilnai ištraukus padėklą, jis vėl užsifiksuoja bėgelyje (dviguba fiksacija). Galima krauti kranu, kai padėklai pilnai ištraukti, nes ištraukiamas padėklas būna užfiksuotas. Leistinoji apkrova 1000 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai. Ištraukiami padėklai tiekiami su etiketėmis, kuriose nurodoma jų keliamoji galia.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Dengiamoji plokštė iš buko Multiplex Nr. 993170 gali būti dedama į ištraukiamus padėklus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį