{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | TROMBOI 800 | |
Aukštis | 140 mm | |
Plotis | 700 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Būgno ⌀ | 400 mm - 1 000 mm | |
maksimalus būgno plotis | 580 mm | |
maksimalus būgno svoris | 500 kg | |
Svoris | 21 kg | |
Produkto rūšis | Būgnio vyniotuvas |
Produkto numeris | 992900 800 | |
EAN / GTIN | 2050002064447 | |
Gamintojo numeris | 85100009 |