{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 880 mm | |
Plotis | 1 560 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Skyrelių kiekis | 5 | |
Skyriaus naudingasis gylis | 65,6 mm | |
400 mm aukščio lankų skaičius | 3 | |
800 mm aukščio lankų skaičius | 3 | |
Lanko plotis | 1 485 mm | |
Atraminio ratuko ⌀ | 60 mm | |
Skyriaus keliamoji galia | 200 kg | |
Produkto rūšis | Lakštų / lentų / plokščių stelažas |
Produkto numeris | 992101 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095802 | |
Gamintojo numeris | 992101 5 |