Grotelės, Gylis: 500mm

Prekės Nr.: 991724 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 400
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 400 kg
Aukštis 30 mm
Plotis 1 250 mm
Gylis 500 mm
Medžiaga cinkuotas
Produkto rūšis Grotelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991724 500
EAN / GTIN 2050001760821

Aprašymas

Modelis:

Uždėti ant laikiklių. Grotelės cinkuotos. Kiekvienų grotelių keliamoji galia maks. 400 kg.
Galima prisukti prie konsolinių svirčių su 2 tvirtinimo plokštelėmis.

Tinka:

Gembinės lentynos Nr. 991711991718, atskiri laikikliai Nr. 991720.

Tiekiama:

Grotelės, 2 tvirtinimo antgaliai, 2 savisriegiai varžtai 6 ×16 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį