Aliumininė vonelė 600 mm

Prekės Nr.: 991723 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 40
  • Medžiaga: Aliuminis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 40 kg
Medžiaga Aliuminis
Plotis 1 250 mm
Gylis 600 mm
Išilginio pakelto krašto aukštis 30 mm
Paskirtis Gembinis stelažas
Produkto rūšis Sandėliavimo vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991723 600
EAN / GTIN 2050001760807

Aprašymas

Modelis:

Aliumininė vonelė. Kiekvienos vonelės keliamoji galia maks. 40 kg. Apatinėje pusėje privirintas U formos bėgelis reguliavimui ir sutvirtinimui. Užlenkti išilginiai krašteliai 30 mm aukščio. Aliumininės vonelės nedažytos.

Tinka:

Gembinės lentynos Nr. 991711991718, atskiri laikikliai Nr. 991720.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį