Laikiklis atskirai 600 mm

Prekės Nr.: 991720 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Gembės keliamoji galia: 400

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gembės keliamoji galia 400 kg
Gylis 600 mm
Krašto ribotuvo aukštis 50 mm
Leistinoji apkrova 400 kg
Profilio tipas IPE
Krašto ribotuvas privirinta
Produkto rūšis Gembė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739

Aprašymas

Modelis:

Prisukti laikikliai iš IPE profilio su privirintu stabdikliu (aukštis 50 mm)

Tinka:

Gembinė lentyna Nr. 991711991718.

Spalva:

RAL 2004 ryškiai oranžinė dažyta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį