Gembinė lentyna, dvipusė 5000 mm

Prekės Nr.: 991718 5000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Gembės keliamoji galia: 400
  • Gembinio stelažo aukštis: 2 500
  • Reguliuojamas aukštis kas: 100
  • Montavimas: prisuktos gembės
  • Gembės gylis: 400-600

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gembės keliamoji galia 400 kg
Gembinio stelažo aukštis 2 500 mm
Reguliuojamas aukštis kas 100 mm
Montavimas prisuktos gembės
Gembės gylis 400-600 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
Lentynos aukštis 2 500 mm
Lentynų plotis 5 000 mm
Gylis iš abiejų pusių 600 mm
Ašinis matmuo = lentynos plotis 1 250 mm
Konstrukcinis matmuo 5 064 mm
Stelažo stovų skaičius 5
Stelažo sekcijų skaičius 4
Lentynų skaičius 10
Gembių skaičius iš abiejų pusių 40
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia 400 kg
Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną 4 000 kg
Produkto rūšis Gembinis stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991718 5000
EAN / GTIN 2050001760692

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).
Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienpusiams ir dvipusiams stelažams).

Tiekiama:

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.

Spalva:

Stovai RAL 5010 genicjiono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

Pastaba:

  • Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.
  • Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.
  • Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį