Gembinė lentyna, vienpusė 5000 mm

Prekės Nr.: 991711 5000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Gembės keliamoji galia: 400
  • Gembinio stelažo aukštis: 2 500
  • Reguliuojamas aukštis kas: 100
  • Montavimas: prisuktos gembės
  • Gembės gylis: 400-600

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gembės keliamoji galia 400 kg
    Gembinio stelažo aukštis 2 500 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 100 mm
    Montavimas prisuktos gembės
    Gembės gylis 400-600 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
    Lentynos aukštis 2 500 mm
    Lentynų plotis 5 000 mm
    Gylis iš vienos pusės 400 mm
    Ašinis matmuo = lentynos plotis 1 250 mm
    Konstrukcinis matmuo 5 064 mm
    Stelažo stovų skaičius 5
    Stelažo sekcijų skaičius 4
    Lentynų skaičius 5
    Gembių skaičius iš vienos pusės 20
    Kiekvieno laikiklio keliamoji galia 400 kg
    Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną 2 000 kg
    Produkto rūšis Gembinis stelažas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991711 5000
    EAN / GTIN 2050001760449

    Aprašymas

    Modelis:

    Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).
    Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienpusiams ir dvipusiams stelažams).

    Tiekiama:

    Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.

    Spalva:

    Stovai RAL 5010 genicjiono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

    Pastaba:

    • Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.
    • Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.
    • Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį