Įkabinamas stelažas Gylis 1000 mm 4X4

Prekės Nr.: 991520 4X4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Lentynos aukštis 207 mm
Stelažo lentynų plotis 225 mm
Skyrelių kiekis 16
Apkrova vienam stalčiui 107 kg
Svoris 165 kg
Produkto rūšis Ilgos prekių laikymo lentynas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991520 4X4
EAN / GTIN 4251305418021
Gamintojo numeris 130200217

Aprašymas

Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.
Milteliniu būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Galima pristatyti atskirais komponentais. Kreipkitės į mus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį