Apsauginis kampas L

Prekės Nr.: 991462 L
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 400 mm
    Gylis 180 mm
    Forma L
    Produkto rūšis Apsauginis kampas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991462 L
    EAN / GTIN 4260214931965

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginiai kampai su 4 inkariniais varžtais. Apsaugo nuo pažeidimų, kuriuos gali padaryti krovimo technika. Stabilus, lenktos formos profilis, ryškių, aiškiai matomų spalvų:juodai/ geltonas.
    Susidūrimo kampas L formos, su 3 įsukamais inkarais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį