Grotelės, uždedamos, Tipas: 1100/50

Prekės Nr.: 991454 1100/50
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotos

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga cinkuotos
tinka stelažams, kurių gylis 1 100 mm
Tinka skersiniams, kurių ilgis 2 700 mm
tinka skersiniams, kurių gylis 50 mm
Leistinoji apkrova 3 000 kg
Paskirtis Padėklų stelažas
Produkto rūšis Grotelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Gamintojo numeris 46714

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotos grotelės viename lygyje su skersiniais. Grotelių akys 60×40 mm. Su 3 grotelėmis skersinio ilgiui 2700 mm.

Paskirtis:

Sandėliuoti nesupakuotas dalis ir apsaugoti pravažiavimus ir takus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį