OSB plokštė su skersinėmis atramomis, Tipas: 1100/50

Prekės Nr.: 991428 1100/50
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Medžio drožlių plokštė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Medžio drožlių plokštė
Ilgis 2 700 mm
Gylis 975 mm
Storis 38 mm
Skersinių atramų kiekis 4
tinka stelažams, kurių gylis 1 100 mm
tinka skersiniams, kurių gylis 50 mm
Leistinoji apkrova 2 762 kg
Paskirtis Padėklų stelažas
Produkto rūšis OSB plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991428 1100/50
EAN / GTIN 4004514242082
Gamintojo numeris 16593-50

Aprašymas

Modelis:

38 mm storio OSB plokštė su skersine atrama 2762 kg apkrovai. Plokštės montuojamos tame pačiame aukštyje su skersiniais.

Pastaba:

Net ir netyčia pastūmus sandėlio krautuvu, plokštė išlieka fiksuotoje padėtyje, nes OSB plokštė pritvirtinta skersinėmis atramomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį