Plieninė plokštė 1100/A

Prekės Nr.: 991390 1100/A
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuota

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,25 mm
    Medžiaga cinkuota
    Tipas 1100/A
    Skydelio aukštis 40 mm
    Skydelio plotis 300 mm
    Skydelio storis 1,25 mm
    tinka stelažams, kurių gylis 1 100 mm
    Leistinoji apkrova 250 kg
    Paskirtis Padėklų stelažas
    Produkto rūšis Lentynos panelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991390 1100/A
    EAN / GTIN 4004514226693
    Gamintojo numeris 16154

    Aprašymas

    Modelis:

    Plieninė plokštė, tinkama visiems skersinių tipams, uždedama ant skersinių. Tvirtai laikosi, nes priekyje išsikiša už-skersinių ribų.

    Specifikacija:

    Kai lentynos plotis 2700 mm, reikia, pvz., 9 panelių (9×300 mm).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį