Plieninė plokštė, Tipas: 1100/B

Prekės Nr.: 991390 1100/B
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuota

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Medžiaga cinkuota
Tipas 1100/B
Skydelio aukštis 40 mm
Skydelio plotis 300 mm
Skydelio storis 1,5 mm
tinka stelažams, kurių gylis 1 100 mm
Leistinoji apkrova 320 kg
Paskirtis Padėklų stelažas
Produkto rūšis Lentynos panelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Gamintojo numeris 16156

Aprašymas

Modelis:

Plieninė plokštė, tinkama visiems skersinių tipams, uždedama ant skersinių. Tvirtai laikosi, nes priekyje išsikiša už-skersinių ribų.

Specifikacija:

Kai lentynos plotis 2700 mm, reikia, pvz., 9 panelių (9×300 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį