Skersinių pora EGN-DUO 120×50 2700 mm

Prekės Nr.: 991346 2700
Rinkinio kaina 2 vnt. (100,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Skersinių aukštis 120 mm
    Skersinių ilgis 2 700 mm
    Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia 3 060 kg
    Paskirtis Stelažas
    Skersinio tipas LNS-DUO 120×50
    Produkto rūšis Stulpas / skersinis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991346 2700
    EAN / GTIN 4058255037421
    Gamintojo numeris 46422-2

    Aprašymas

    Modelis:

    Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3060 kg kiekvienai skersinių porai.

    Tiekiama:

    2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

    Spalva:

    RAL 2004 oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Naujuosius 50mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį